{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 0,9 mm | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 250 mm | |
Largeur | 500 mm | |
Profondeur | 500 mm | |
Largeur en G | 20 | |
Profondeur en G | 20 | |
Largeur surface d'écriture | 495 mm | |
Prof. surface d'écriture | 340 mm | |
Matériau plateau | Bois | |
Numéro de clé interchangeable individuellement | oui | |
Remplacement possible par un barillet extractible de serrure combinée | oui | |
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment | oui | |
Type de produit | Eléments pupitres |
Référence article | 957995 500 | |
EAN / GTIN | 4062406133443 | |
Réf. fabricant | 957995 500 |