{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 0,9 mm | |
Hauteur d'appui | 150 mm | |
Nombre de roulettes directrices avec blocage | 2 | |
Nombre de roulettes directrices sans blocage | 2 | |
⌀ roulette fixe | 125 mm | |
⌀ roulette directrice | 125 mm | |
Pour armoires | 956120 − 956660 | |
Pour dimensions max. armoire à tablettes | Hauteur 1200 mm | |
Charge admissible max. | 200 kg | |
Type de produit | Roulettes |
Référence article | 957070 L | |
Réf. fabricant | 957070 L |