Tablette avec supports, pour largeur d'armoire / de compart.: 500mm

Réf.: 957000 500
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour largeur d'armoire / de compart. (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 100

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 100 kg
Largeur 488 mm
Profondeur 453 mm
Epaisseur 35 mm
Pour armoires combinables réf. 500
Pour largeur d'armoire/de compart. 500
Domaine d'utilisation Armoire à tablettes
Exécution tablette Tablette fixe; Tablette droite
Avec 1 paire de supports universels oui
Type de produit Tablette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 957000 500
EAN / GTIN 4045197183507
Réf. fabricant 957000 500