Porte-outils 1

Réf.: 956870 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 95 mm
Largeur 430 mm
Plage de serrage jusqu'à ⌀ 26 mm
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 956870 1
EAN / GTIN 4062406198084
Réf. fabricant 956870 1

Description

Utilisation:

Pour garnissage individuel d’outils − maintien garanti de l’outil.

Adapté(s) pour:

Pour fixation sur panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Coloris:

Tôle grise anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier