Tablettes d'écriture 1

Réf.: 956840 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 400 mm
Profondeur 351 mm
Hauteur du chanfrein inférieur 20 mm
Type de produit Tablette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 956840 1
EAN / GTIN 4062406128272
Réf. fabricant 956840 1

Description

Adapté(s) pour:

Pour fixation sur panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier