Porte-bouteille / canette 4

Réf.: 956835 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
33 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de logements Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Easyfix (crochets et supports)
Hauteur 105 mm
Largeur 450 mm
Profondeur 127 mm
⌀ int. 90 mm
Nombre de logements 4
Type de produit Supports pour bouteilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 956835 4
EAN / GTIN 4062406128265
Réf. fabricant 956835 4

Description

Exécution:

Charge admissible répartie sur la surface max. 10 kg.

Adapté(s) pour:

Pour fixation sur panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier