Tableau blanc magnétique, pour montage mural, blanc, inscriptible, Type: 1

Réf.: 956812 1
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 630 mm
Largeur 475 mm
Epaisseur 3 mm
Plateau disponible non
Couleur plateau blanc
Utilisation à la verticale et à l'horizontale oui
Tableau inscriptible oui
Tableau magnétique oui
Type de produit Tableaux blancs

Identification et classification

Référence article 956812 1
Copier
EAN / GTIN 4062406773564
Copier
Réf. fabricant 956812 1
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Tableau blanc sans cadre, avec surface peinte blanche. Tableau lavable, inscriptible et magnétique. Avec 4 chevilles en plastique et vis GARANT easyFix pour fixation sur panneaux perforés. Format portrait et paysage possible.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Remarque(s):

Jeu de marqueurs pour tableaux blancs adaptés, voir 974549 réf. 4 et effaceur pour tableau blanc, voir 974555 réf. 1.

Téléchargements et documents

Produits adaptés