Magnet 125 mm

Réf.: 956810 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
56 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 11 mm
Matériau noyau magnétique Néodyme
Largeur 125 mm
Profondeur 11 mm
Type de produit Aimants d'organisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 956810 125
EAN / GTIN 4062406198060
Réf. fabricant 956810 125

Description

Exécution:

Réglette en plastique avec deux puissants aimants en néodyme intégrés. Pour une meilleure organisation sur le lieu de travail. Pour fixation de plans et d’ordres de travail sur un support métallique. L’écartement des aimants de 84 mm permet d’empêcher le retournement et le soulèvement des documents.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier