Armoire combinable avec volet roulant en aluminium 1000/F

Réf.: 956380 1000/F
Remise
1920,00 CHF
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
1000/F
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mm / Modèle Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 100
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1 000
  • Réglage en hauteur au pas: 20
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 0,9 mm
    Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 100 kg
    Charge admissible corps d'armoire intérieur 1 000 kg
    Réglage en hauteur au pas 20 mm
    Serrure à cylindre Cylindre modulaire
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Modèle F
    Hauteur 1 000 mm
    Largeur 1 000 mm
    Profondeur 550 mm
    Hauteur utile 730 mm
    Nombre de tablettes 2
    Matériau volet roulant Profilés d'aluminium anodisé
    Façades des armoires Volet roulant
    Double paroi arrière oui
    Type de produit Armoire à tablettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 956380 1000/F
    Réf. fabricant 956380 1000/F

    Description

    Exécution:

    • Logement de tiroirs, tablettes, etc. possible au pas de 20 mm. Les armoires de base et supérieures sont munies de perforations correspondantes pour être vissées les unes aux autres, équipement avec roulettes (hauteur 1200 mm max.) ou fixation murale.
    • Volet roulant en profilés d’aluminium anodisé avec faible force de poussée ou de traction grâce aux rails coulissants. La double paroi arrière protège le volet et empêche le coincement. Volet roulant disponible uniquement pour les armoires d’une hauteur de 1000 mm et 2000 mm et d’une largeur de 1000 mm.
    • Serrures à cylindre intégrées, avec 2 clés chacune. Sur demande, possibilité de livraison de serrures pour installations avec carte de sécurité moyennant supplément.

    Coloris:

    En standard, corps gris clair RAL 7035, portes et tiroirs bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

    Remarque(s):

    • Tablettes et accessoires pour armoires combinables, voir codes art. 957000957100.
    • Montage de tiroirs dans la partie supérieure du caisson pour les armoires de base et dans la partie inférieure du caisson pour les armoires supérieures.
    • Les armoires équipées directement ou ultérieurement de tiroirs doivent être ancrées au sol ou au mur pour éviter tout risque de basculement et ne peuvent en aucun cas être équipées par la suite de roulettes.
    • En cas d’équipement spécifique, veillez à ce que la somme des hauteurs de montage ne dépasse pas la hauteur utile de l’armoire.

    Volets roulants avec profilés en aluminium anodisé non configurables en couleur.

    Produits adaptés

    Pièces de rechange