{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 0,9 mm | |
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 60 kg | |
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 100 kg | |
Charge admissible corps d'armoire intérieur | 1 000 kg | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
Angle d'ouverture de porte | 225 degré | |
Réglage en hauteur au pas | 20 mm | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Modèle | FS | |
Hauteur | 800 mm | |
Largeur | 750 mm | |
Profondeur | 550 mm | |
Hauteur utile | 640 mm | |
Nombre de tiroirs | 1 | |
Nombre de tablettes | 1 | |
Type d'armoire | Armoire supérieure | |
Façades des armoires | Porte battante en tôle pleine | |
Type de produit | Armoire à tablettes |
Référence article | 956160 750/FS | |
Réf. fabricant | 956160 750/FS |