Support Easyfix pour bacs pour petites pièces easyPick 25 mm

Réf.: 955815 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour hauteur easyPick (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Easyfix (crochets et supports)
    Hauteur 70 mm
    Largeur 72 mm
    Profondeur 20 mm
    Type de produit Supports de bacs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 955815 25
    EAN / GTIN 4062406338749
    Réf. fabricant 955815 25

    Description

    Exécution:

    Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

    Adapté(s) pour:

    Bacs pour petites pièces GARANT easyPick 951210951265.
    Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.
    Bac pour petites pièces easyPick 951210, hauteur 25 mm, jusqu’à la profondeur maximale 6G, largeur minimale 3G.

    Livraison:

    Toutes les plaques de base correspondantes.

    Remarque(s):

    Pour les bacs pour petites pièces GARANT easyPick plus grands à partir de 8G, plusieurs supports peuvent être utilisés les uns à côté des autres.

    Téléchargements et documents

    De la même série "Easyfix (crochets et supports)" Afficher tout

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier