Porte-rouleaux de rechange, ⌀ 6 mm, Type: 3

Réf.: 955798 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 185 mm
Largeur 193 mm
Profondeur 217 mm
Largeur utile 168 mm
⌀ fil d'acier 6 mm
Type de produit Porte-rouleaux de rechange

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955798 3
EAN / GTIN 4062406573577
Réf. fabricant 955798 3

Description

Exécution:

Porte-rouleaux en plastique avec insert en aluminium (réf. 3 et 5) et étrier métallique ⌀ 6 mm. Possibilité de régler l’étrier métallique en profondeur de manière à pouvoir fixer différentes boîtes de rouleaux de même taille.
Dimensions de la boîte compacte: 205 × 205 mm, dimensions boîte maximale: 312 × 312 mm. (Dimensions de base de la boîte: rouleaux GARANT / VSM, largeur 56 mm).
Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.
Convient pour 3 rouleaux.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Livraison:

Toutes les plaques de base correspondantes.