Sangle de fixation Easyfix 1

Réf.: 955765 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 1
Série Easyfix (crochets et supports)
Longueur sangle 600 mm
Type de produit Sangle de fixation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955765 1
EAN / GTIN 4062406197858
Réf. fabricant 955765 1

Description

Exécution:

Sangle de fixation compacte pour une fixation à la verticale aisée et sûre d’objets volumineux, tels que profilés, tubes, échelles, etc. Flexible, longueur réglable et utilisation universelle.
Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.
Avec deux extrémités − fermeture et boucle.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Livraison:

Toutes les plaques de base correspondantes.

Téléchargements et documents

De la même série "Easyfix (crochets et supports)" Afficher tout

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier