Support de tuyau Easyfix 300 mm

Réf.: 955755 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de tuyau (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Easyfix (crochets et supports)
    Hauteur 370 mm
    ⌀ tuyau 30 mm
    Type de produit Support de tuyaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 955755 300
    EAN / GTIN 4062406197834
    Réf. fabricant 955755 300

    Description

    Exécution:

    Support pour tuyaux spiralés, par ex. de pistolets à air comprimé. Idéal également pour les rouleaux en papier.
    Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

    Adapté(s) pour:

    Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

    Livraison:

    Toutes les plaques de base correspondantes.

    Téléchargements et documents

    De la même série "Easyfix (crochets et supports)" Afficher tout

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier