Porte-fraises, pour fraise réf.: 6-25

Réf.: 955725 6-25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
31 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour fraise réf. Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 76 mm
Largeur 73 mm
Profondeur 74 mm
Type de produit Porte-fraises

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955725 6-25
EAN / GTIN 4062406197773
Réf. fabricant 955725 6-25

Description

Exécution:

Rangement clair de 7 fraises sur 2 rangées. Avec indications de taille. Peut également être posé sur le plan de travail.
Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Adapté(s) pour:

Fraise réf.: 6 - 8 - 10 -
11,5 - 15 - 19 - 25

Livraison:

Toutes les plaques de base correspondantes.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier