Support pour chasse-pointes Easyfix 6

Réf.: 955715 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Easyfix (crochets et supports)
    Pour ⌀ queue 11 et 13 mm
    Type de produit Support pour chasse-pointes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 955715 6
    EAN / GTIN 4062406197759
    Réf. fabricant 955715 6

    Description

    Exécution:

    6 logements étagés pour ⌀ queue 11 et 13 mm. Peut également être posé sur le plan de travail.
    Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

    Adapté(s) pour:

    Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

    Livraison:

    Toutes les plaques de base correspondantes.

    Téléchargements et documents

    De la même série "Easyfix (crochets et supports)" Afficher tout

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier