Support de plans pivotant Easyfix pour fixation sur panneau perforé A1

Réf.: 955650 A1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Easyfix (crochets et supports)
Hauteur 890 mm
Porte-à-faux bras 1 035 mm
Longueur utile du bras pivotant 917 mm
Nombre d'aimants 6× 974880 réf. 1
Pour format de papier max. à DIN A1
Poids 1,56 kg
Type de produit Supports pour plans

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955650 A1
EAN / GTIN 4062406196912
Réf. fabricant 955650 A1

Description

Exécution:

Support de plans pivotant en aluminium avec composants en plastique et deux bras. Les bras repliables peuvent être réglés en hauteur. Les clips aimantés peuvent être déplacés sur le rail en aluminium selon les besoins.
Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Livraison:

Toutes les plaques de base correspondantes. Avec clips aimantés 974880 réf. 1.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

De la même série "Easyfix (crochets et supports)" Afficher tout

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop