Porte-outils universel 45° Easyfix 75 mm

Réf.: 955590 75

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  7.35 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  6.10 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
130 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Easyfix (crochets et supports)
Largeur utile 18,5 mm
Profondeur utile 75 mm
⌀ fil d'acier 6 mm
Matériau plaque de base Plastique
Matériau fil Acier
Type de plaque de base double
Forme de crochet Crochet rond double 45°
Type de produit Crochets pour panneaux perforés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955590 75
EAN / GTIN 4062406196288

Description

Exécution:

Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm.