Porte-outils 90° Easyfix 150 mm

Réf.: 955565 150

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  5.95 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  4.95 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
104 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Easyfix (crochets et supports)
Hauteur utile 18 mm
Profondeur utile 150 mm
⌀ fil d'acier 6 mm
Matériau plaque de base Plastique
Matériau fil Acier
Type de plaque de base double
Forme de crochet Crochet simple 90°
Type de produit Crochets pour panneaux perforés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955565 150
EAN / GTIN 4062406196158
Réf. fabricant 955565 150

Description

Exécution:

Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Téléchargements et documents

De la même série "Easyfix (crochets et supports)" Afficher tout

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop