Kit support avec porte-rouleaux de papier, Type: W1

Réf.: 955499 W1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Diamond Stat™
Largeur de rouleau max. 43 cm
Arête de déchirement robuste avec dents renforcées en fibres de verre oui
Convient pour rouleaux de papier avec ⌀ manchon 71 mm - 73 mm
Matériel de fixation fourni oui
Type de produit Support pour rouleau essuie-tout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955499 W1
EAN / GTIN 4062406587901
Réf. fabricant 955499 W1

Description

Exécution:

Kit support avec porte-rouleaux de papier. Pour UNI Tower réf. L.

Livraison:

3 supports, porte-rouleaux de papier 089160 réf. W1 en turquoise.

Coloris:

Anthracite RAL 7016. Non configurable.

Remarque(s):

Serviettes en papier adaptées, voir codes art. 089103, 089105, 089127.