Porte pour Z-Tower M

Réf.: 955492 M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Angle d'ouverture de porte: 250
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Angle d'ouverture de porte 250 degré
    Serrure à cylindre Cylindre modulaire
    Série Z-Tower
    Hauteur 794 mm
    Largeur 534 mm
    Type de produit Portes battantes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 955492 M
    EAN / GTIN 4062406785567
    Réf. fabricant 955492 M

    Description

    Exécution:

    Portes pour UNI Z-Tower en tôle d’acier, renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene avec serrure à cylindre.

    Adapté(s) pour:

    UNI Z-Tower 955454 et 955455, chacun dans la réf. SM et M.

    Livraison:

    Porte à charnière à droite avec traverses et charnière.

    Coloris:

    Anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Non configurable.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier