Porte Demi-hauteur, montage par le bas M

Réf.: 955491 M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Angle d'ouverture de porte: 250
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Angle d'ouverture de porte 250 degré
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Série Tower
Hauteur 794 mm
Largeur 534 mm
Type de produit Portes battantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955491 M
EAN / GTIN 4062406586126
Réf. fabricant 955491 M

Description

Exécution:

Portes pour UNI Tower en tôle d’acier, renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene avec serrure à cylindre.

Adapté(s) pour:

UNI Tower forme en U, montage uniquement dans la moitié inférieure.

Livraison:

Porte à charnière à droite avec traverse, charnière et couvercle du compartiment de porte.

Coloris:

Anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Non configurable.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier