Module de tiroir pour Forme en U 3

Réf.: 955486 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 40
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Déverrouillage individuel des tiroirs: Une main
  • Réglage en hauteur au pas: 37
  • Surface utile de tiroir en G: 20×16

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 40 kg
    Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
    Déverrouillage individuel des tiroirs Une main
    Réglage en hauteur au pas 37 mm
    Surface utile de tiroir en G 20×16
    Série Tower; Z-Tower
    Hauteur 247 mm
    Largeur 540 mm
    Profondeur 477 mm
    Largeur utile des tiroirs en G 20
    Profondeur utile des tiroirs en G 16
    Poids 13 kg
    Type de produit Tiroir

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 955486 3
    EAN / GTIN 4062406586089
    Réf. fabricant 955486 3

    Description

    Exécution:

    Module de tiroir pour UNI Tower réf. M forme en U ou UNI Z-Tower. Le module peut être accroché à n’importe quelle hauteur dans les UNI Tower. Un seul module de tiroir par Tower possible. Tiroirs à extension totaleen 20×16G, pas de fermeture séparée. Tiroir avec déverrouillage individuel d’une seule main. Charge admissible par tiroir: 40 kg.

    Adapté(s) pour:

    UNI Tower; UNI Z-Tower.

    Placement:

    Hauteur frontale des tiroirs mm: 125, 125

    Coloris:

    Corps de tiroir argenté, façade de tiroir anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Non configurable.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier