Tablette pour Forme en U, Type: M

Réf.: 955481 M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 100
  • Epaisseur de la tablette: 30
  • Réglage en hauteur au pas: 37

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 100 kg
Epaisseur de la tablette 30 mm
Réglage en hauteur au pas 37 mm
Série Tower; Z-Tower
Hauteur 30 mm
Largeur 540 mm
Profondeur 478 mm
Type de produit Tablette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955481 M
EAN / GTIN 4062406586003
Réf. fabricant 955481 M

Description

Exécution:

Tablette en tôle d’acier pour UNI Tower. Les tablettes sont protégées contre le basculement à l’aide de chevilles en plastique Easyfix.

Adapté(s) pour:

UNI Tower; UNI Z-Tower.

Coloris:

Anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Non configurable.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier