Exécution:
Système de mise à disposition modulaire pour un accès direct au matériel de travail et la visualisation rapide d’informations. Librement configurable grâce aux nombreux accessoires et compatibilité parfaite avec le système Easyfix. Utilisation polyvalente et universelle pour différents équipements et applications, par ex. par exemple pour la mise en œuvre de la méthode des 5S ou la mise à disposition de matériel de premiers secours, d’équipements de nettoyage, d’outils, d’informations, etc.
Tous les côtés, intérieurs et extérieurs, sont pourvus de panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour la fixation d’accessoires pour panneaux perforés ainsi que de crochets et supports Easyfix. Rapidement repérable sur le site de production, grâce aux modules de signalisation de différentes couleurs, en option. Les portes verrouillables en option permettent un rangement sûr.
Forme en U: 2 parois latérales avec paroi arrière. Montage de tiroirs uniquement possible dans la réf. M. Montage maximum 1 bloc tiroir par Tower.
Coloris:
Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016. Non configurable.
Remarque(s):
Accessoires, tels que modules, pictogrammes, tablettes, tiroirs, portes et poignées, voir
955474 –
955499.