{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Panneau perforé Hoffmann au pas de | 9×9 | |
Réglage en hauteur au pas | 37 | |
Série | Z-Tower | |
Hauteur | 2 070 mm | |
Largeur | 720 mm | |
Profondeur | 750 mm | |
Largeur utile | 540 mm | |
Profondeur utile | 510 mm | |
Epaisseur plan de travail | 25 mm | |
Hauteur utile du compartiment Tower | 850 mm | |
⌀ roue | 125 mm | |
Poids | 79 kg | |
Type de produit | Tour à panneau perforé |
Référence article | 955455 M | |
EAN / GTIN | 4062406785611 | |
Réf. fabricant | 955455 M |