Module d’identification pour UNI Wall M GREEN

Réf.: 955453 GREEN
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Wall
Hauteur 220 mm
Largeur 600 mm
Profondeur 103 mm
Couleur vert RAL 6037
Type de produit Module d’identification

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955453 GREEN
EAN / GTIN 4062406584627
Réf. fabricant 955453 GREEN

Description

Exécution:

Module d’identification en tôle d’acier pour fixation sur UNI Wall 955450 et 955451 ainsi que ESD CLEANING Wall 972890 réf. M.

Coloris:

Revêtement par poudre, dans la couleur correspondante.

Remarque(s):

Pictogrammes adaptés (différentes applications) pour modules d’identification, voir code art. 955474.