{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type de construction | Construction en tube d’acier | |
Panneau perforé Hoffmann au pas de | 9×9 mm | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 2 125 mm | |
Largeur | 1 500 mm | |
Profondeur | 660 mm | |
Charge maximale | 200 kg | |
Exécution panneau perforé | une face | |
Poids | 41 kg | |
Type de produit | Présentoir pour panneaux perforés |
Référence article | 955430 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406163280 | |
Réf. fabricant | 955430 1500 |