Rail Multifix, fixation murale 1250 mm

Réf.: 955350 1250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 83 mm
Largeur 1 250 mm
Profondeur 10 mm
Charge admissible 20 kg
Poids 1,1 kg
Type de produit Rail Multifix

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955350 1250
EAN / GTIN 4062406303266
Réf. fabricant 955350 1250

Description

Exécution:

Rail multifonction compact en aluminium. Epaisseur du rail: 10 mm. Convient pour un montage mural. Pour utilisation avec des crochets et supports Easyfix, bacs de rangement ouverts, supports magnétiques et shadowboards. Les rails peuvent être reliés entre eux via une fixation murale.

Adapté(s) pour:

Vissage dans des murs en béton ou en bois, des tôles d’acier et des plans de travail.

Livraison:

Avec fixation murale (vis, chevilles, rondelles adhésives) et capuchons latéraux.
Avec 3 fixations murales.

Remarque(s):

Utiliser en majorité les crochets et supports Easyfix en version double. Non compatible avec le rail porteur pour porte-outils Tool-UNIT.

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier