Multifix avec support de base Vario 240 mm

Réf.: 955340 240
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 90 mm
Largeur 240 mm
Largeur utile 234 mm
Charge admissible 20 kg
Poids 0,8 kg
Type de produit Rail Multifix

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955340 240
EAN / GTIN 4062406163211
Réf. fabricant 955340 240

Description

Exécution:

Rail multifonction en aluminium. Le support de base GARANT Vario 955835 permet d'installer les rails à un angle entre 0 − 45° (par crans) à l'endroit désiré. Pour utilisation avec des crochets et supports Easyfix, bacs de rangement ouverts, supports magnétiques, shadowboards et unités d'éclairage 928630 (à partir de la réf. 940). Augmentez la charge admissible des rails Multifix de 10 kg (max. 50 kg) en installant des supports de base Vario supplémentaires 955835.

Adapté(s) pour:

Vissage dans des murs en béton ou en bois, des tôles d’acier et des plans de travail.

Livraison:

Avec deux supports de base Vario 955835.

Remarque(s):

Utiliser en majorité les crochets et supports Easyfix en version double.