Traçage, perçage, ébavurage, Nombre d'outils: 5

Réf.: 955255 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Pour profondeur shadowboard: 176

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Pour profondeur shadowboard 176 mm
Largeur 383 mm
Profondeur 176 mm
Nombre d'outils 5
Exécution avec jeu d’outils
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955255 5
EAN / GTIN 4062406158408

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 955255: 1 pièce
Jeu de forets hélicoïdaux HSS GARANT 115120 réf. 1–13: 1 pièce
Outil à ébavurer manuel 90° GARANT 150400 réf. 12,4: 1 pièce
Pointe à tracer en carbure 458760 réf. HM: 1 pièce
Règle d'atelier GARANT 461170 réf. 300: 1 pièce
Pointeau, qualité spéciale 748900 réf. 120/10: 1 pièce