Jeu de burins, chasse-pointes et chasse-goupilles, Nombre d'outils: 11

Réf.: 955240 11
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Pour profondeur shadowboard: 176

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Pour profondeur shadowboard 176 mm
Largeur 383 mm
Profondeur 176 mm
Nombre d'outils 11
Exécution avec outil à frapper
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955240 11
EAN / GTIN 2050002004634
Manufacturer Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 955240: 1 pièce
Burin plat 200 mm 740500 réf. 200: 1 pièce
Bédane 200 mm 740600 réf. 200: 1 pièce
Chasse-pointes 745500 réf. 3 ; 4: 1 pièce de chaque
Chasse-goupilles 747000 réf. 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8: 1 pièce de chaque
Marteau rivoir GARANT 750110 réf. 300: 1 pièce