• Chers clients, En raison de travaux de maintenance, des restrictions isolées peuvent survenir le 25 janvier entre 7 h et 15 h. Nous vous remercions de votre compréhension.

Assort. mousse tvis phillips/plat Holex, Nombre d'outils: 8

Réf.: 955221 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Pour profondeur shadowboard: 176

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Pour profondeur shadowboard 176 mm
Largeur 383 mm
Profondeur 176 mm
Nombre d'outils 8
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955221 8
EAN / GTIN 4067263724094
Réf. fabricant 955221 8
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 955221: 1 pièces
Tournevis GARANT pour vis à fente 660032 réf. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: 1 pièce de chaque
Tournevis pour Phillips GARANT 667702 réf. 0; 1; 2: 1 pièce de chaque