Jeu de tournevis 100% isolé, Nombre d'outils: 6

Réf.: 955156 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Pour profondeur shadowboard: 115

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Pour profondeur shadowboard 115 mm
Largeur 383 mm
Profondeur 115 mm
Nombre d'outils 6
Exécution avec outil VDE 100% isolé
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955156 6
EAN / GTIN 2050002004603

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 955156: 1 pièce
Tournevis d’électricien pour vis à fente 663000, réf. 2,5; 3,5; 4; 5,5: 1 pièce de chaque
Tournevis d’électricien pour Phillips 668370 réf. 1; 2: 1 pièce de chaque