{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur | 30 mm | |
Degré de remplissage d'un tiroir en G | 20×16 | |
Convient pour équipements d'atelier | Servante d'atelier | |
Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée | 100 mm | |
Largeur | 500 mm | |
Profondeur | 400 mm | |
Largeur en G | 20 | |
Profondeur en G | 16 | |
Pour hauteur de tiroir | 125 mm; 200 mm | |
Nombre d'outils | 23 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Exécution | pour tiroir de servante d’atelier | |
Type de produit | Mousse rigide prédécoupée |
Référence article | 955001 23 | |
Réf. fabricant | 955001 23 |