{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur | 30 mm | |
Degré de remplissage d'un tiroir en G | 8×20 | |
Largeur | 200 mm | |
Profondeur | 500 mm | |
Largeur en G | 8 | |
Profondeur en G | 20 | |
Nombre d'outils | 5 | |
Poids | 1,3 kg | |
Type de produit | Mousse rigide prédécoupée |
Référence article |
954883 5
Copier |
|
EAN / GTIN |
2050002004498
Copier |
|
Fabricant | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |