Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Jeu de clés 6 pans et d'accessoires d'atelier, Nombre d'outils: 12

Réf.: 954863 12

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 10×10

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 10×10
Breedte 250 mm
Diepte 250 mm
Breedte in G 10
Diepte in G 10
Aantal gereedschappen 12
Uitvoering met gereedschapsassortiment
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 954863 12
EAN / GTIN 4062406780814
Réf. fabricant 954863 12
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE hardschuim inlay. Het schuim heeft een dichte structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 954863: 1 St.
GARANT LED zaklamp nr. 081505 gr. 125: 1 St.
GARANT comfort veiligheidsbril nr. 096200 gr. CLEAR: 1 St.
GARANT set sleutels voor binnenzeskantbouten 9-delig, nr. 627132 gr. 9: 1 St.
GARANT universeel mes nr. 845020: 1 St.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier