Assortiment pour mécanique de précision, Nombre d'outils: 14

Réf.: 954860 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×10

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×10
Largeur 200 mm
Profondeur 250 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 10
Nombre d'outils 14
Exécution avec jeu d’outils
Poids 0,354 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 954860 14
EAN / GTIN 2050002004474

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 954860: 1 pièce
Loupe d’horloger 490702 réf. 10: 1 pièce
Tournevis d’horloger pour vis à fente HOLEX 669005 réf. 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3,0; 3,5: 1 pièce de chaque
Tournevis d'horloger pour Phillips HOLEX 669015 réf. 0; 1: 1 pièce de chaque
Pince de mécanicien de précision 716100 réf. 125: 1 pièce
Pince coupante diagonale de précision pour mécanicien GARANT 725390 réf. 110: 1 pièce
Brucelles pointues HOLEX 727520 réf. N: 1 pièce
Brucelles becs arrondis HOLEX 727550 réf. N: 1 pièce
Brucelles courbées HOLEX 727600 réf. N: 1 pièce