Jeu d'ébavureurs 4

Réf.: 954758 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 6×8

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30
    Degré de remplissage d'un tiroir en G 6×8
    Largeur 150 mm
    Profondeur 200 mm
    Largeur en G 6
    Profondeur en G 8
    Nombre d'outils 4
    Exécution avec jeu d’outils
    Type de produit Mousse rigide prédécoupée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 954758 4
    EAN / GTIN 4067263906810
    Réf. fabricant 954758 4

    Description

    Livraison:

    Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 954758: 1 pièces
    Jeu d’ébavureurs (4 supports avec 1 lame chacun) 839901 réf. CR8; D50; N1; S10: 1 pièce de chaque

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier