Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tablette, Largeur: 1000mm

Réf.: 954753 1000

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 1 000 mm
Profondeur 325 mm
Epaisseur 21 mm
Domaine d'utilisation Armoire à tablettes
Exécution tablette Tablette fixe; Tablette droite
Type de produit Tablette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 954753 1000
EAN / GTIN 4045197606860
Réf. fabricant 954753 1000

Description

Adapté(s) pour:

Armoire murale suspendue pour dossiers 954716 réf. 2000/F et 954717 réf. 2000/F.