Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire murale suspendue pour dossiers à portes coulissantes en tôle pleine 1500/F

Réf.: 954716 1500/F

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 65
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 250
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Réglage en hauteur au pas: 20
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 65 kg
Charge admissible corps d'armoire intérieur 250 kg
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Réglage en hauteur au pas 20 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificat de sécurité GS TÜV Süd
Hauteur 600 mm
Largeur 1 500 mm
Profondeur 400 mm
Hauteur utile 499 mm
Profondeur utile 325 mm
Nombre de tablettes fixes 2
Nombre de tablettes à gauche – paroi centrale – à droite 1/1
Façades des armoires Porte coulissante en tôle pleine
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
ComfortClose non
Type de produit Armoires murales suspendues

Numéros d’identification et classifications

Référence article 954716 1500/F
Réf. fabricant 954716 1500/F

Description

Exécution:

Logement de tablettes possible au pas de 20 mm. Paroi arrière avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation de crochets et de supports. Fermeture par poignée coulissante avec serrure à cylindre. Sur demande, également disponible avec paroi arrière fermée.

Livraison:

Avec fixations. Le matériel de fixation peut varier en fonction du type de mur. Cela doit être spécifié par le client au préalable.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes bleu de sécurité RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les armoires à portes battantes permettent le rangement de classeurs. Sur les armoires à portes coulissantes, la profondeur n'est pas suffisante pour les classeurs (exception: 954716 et 954717). Peuvent être équipées de bacs de rangement ouverts 961510. Tablettes et tablettes étagées, voir 954752.