Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Jeu de marteaux 3

Réf.: 954690 3

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 10×20

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 10×20
Largeur 250 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 10
Profondeur en G 20
Nombre d'outils 3
Poids 1,821 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 954690 3
Réf. fabricant 954690 3

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.
Les compartiments en mousse rigide occupent 1/4 (10 G × 10 G ou 250 × 250 mm) ou 1/2 (10 G × 20 G ou 250 × 500 mm) de la surface utile de tiroir.

Adapté(s) pour:

Nouveaux établis GARANT GridLine avec tiroirs à extension totale et nouvelles cotes de pas pour les tiroirs: 20 G × 20 G ou 500 × 500 mm (l × P).

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 954690: 1 pièce
Marteau rivoir GARANT 750110 réf. 300 ; 500: 1 pièce de chaque
Maillet antirebond en plastique GARANT 754750 réf. 40: 1 pièce