Tournevis d'électricien 100 % isolé, Nombre d'outils: 5

Réf.: 954511 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×10

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×10
Largeur 200 mm
Profondeur 250 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 10
Nombre d'outils 5
Nombre d'outils 5
Exécution avec outil VDE 100% isolé
Poids 0,338 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 954511 5
EAN / GTIN 2050002004337

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Mousse rigide prédécoupée vide 915500 réf. 915210: 1 pièce
Tournevis d’électricien pour vis à fente WERA 663200, réf. 3,5; 4; 5,5: 1 pièce de chaque
Tournevis d'électricien pour Phillips WERA 668620 réf. 1; 2: 1 pièce de chaque