Jeu de 5 pinces, Nombre d'outils: 5

Réf.: 954188 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×16

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×16
Largeur 200 mm
Profondeur 400 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 16
Nombre d'outils 5
Exécution avec pinces
Poids 0,978 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 954188 5
EAN / GTIN 2050002041929

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 954188: 1 pièce
Pince universelle KNIPEX 701500 réf. 160: 1 pièce
Pince à becs demi-ronds droite KNIPEX 713150 réf. 160: 1 pièce
Pince coupante diagonale KNIPEX 724900 réf. 160: 1 pièce
Pince multiprise KNIPEX 705800 réf. 125; 250: 1 pièce de chaque