Jeu de pinces, Nombre d'outils: 4

Réf.: 954183 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×16

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×16
Largeur 200 mm
Profondeur 400 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 16
Nombre d'outils 4
Exécution avec pinces
Poids 1,268 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 954183 4
EAN / GTIN 4062406158811
Réf. fabricant 954183 4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 954183: 1 pièce
Pince universelle GARANT 700940 réf. 180: 1 pièce
Pince multiprise GARANT 706001 réf. 250: 1 pièce
Pince à becs demi-ronds GARANT 713040 réf. 200: 1 pièce
Pince coupante diagonale GARANT 724840 réf. 160: 1 pièce