Douille IMPACT 11

Réf.: 954015 11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×8
  • Carré d'entraînement: 3/8

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×8
Carré d'entraînement 3/8 pouce
Largeur 200 mm
Profondeur 200 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 8
Nombre d'outils 11
Exécution avec clé à douilles
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 954015 11
EAN / GTIN 4067263906698
Réf. fabricant 954015 11

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 954015: 1 pièces
Douilles IMPACT 6 pans HOLEX 3/8 pouce avec aimant 650135 réf. 7; 8; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 19: 1 pièce de chaque
Rallonge IMPACT HOLEX 3/8 pouce 650400 réf. 100: 1 pièces
Cardan IMPACT HOLEX 3/8 pouce 650600: 1 pièces