Coffret de douilles 1/2 pouce, Nombre d'outils: 30

Réf.: 953751 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×20
  • Carré d'entraînement: 1/2
  • Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée: 100

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×20
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée 100 mm
Largeur 200 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 20
Nombre d'outils 30
Exécution avec clé à douilles
Poids 4,046 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 953751 30
EAN / GTIN 4062406157265
Réf. fabricant 953751 30

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.
Les compartiments en mousse rigide occupent 1/4 (10 G × 8 G ou 250 × 200 mm) ou 1/2 (20 G × 8 G ou 500 × 200 mm) de la surface utile de tiroir.

Adapté(s) pour:

Nouvelles servantes d'atelier GARANT avec tiroir à extension totale et nouvelles cotes de pas pour les tiroirs: 20 G × 16 G ou 500 × 400 mm (l × P).

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 953751: 1 pièce
Douilles 12 pans HOLEX 642120 réf. 8 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 21 ; 22 ; 24 ; 27 ; 30 ; 32: 1 pièce de chaque
Douilles tournevis 6 pans HOLEX 643220 réf. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14: 1 pièce de chaque
Cliquet réversible HOLEX 640190 réf. 1/2: 1 pièce
Rallonge HOLEX 641020 réf. 75; 125; 250: 1 pièce de chaque
Poignée transversale HOLEX 641320 réf. 295: 1 pièce
Cardan HOLEX 641620 réf. 1/2: 1 pièce