Coffret de douilles 1/4 pouce, Nombre d'outils: 20

Réf.: 953704 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×10
  • Carré d'entraînement: 1/4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×10
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Largeur 200 mm
Profondeur 250 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 10
Nombre d'outils 20
Poids 0,581 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 953704 20
EAN / GTIN 4062406157104
Réf. fabricant 953704 20

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.
Les compartiments en mousse rigide occupent 1/4 (10 G × 8 G ou 250 × 200 mm) ou 1/2 (20 G × 8 G ou 500 × 200 mm) de la surface utile de tiroir.

Adapté(s) pour:

Nouvelles servantes d'atelier GARANT avec tiroir à extension totale et nouvelles cotes de pas pour les tiroirs: 20 G × 16 G ou 500 × 400 mm (l × P).
Les mousses réf. 10 G × 8 G sont adaptées aux shadowboards 923210 réf. 250 (2 mousses par shadowboard).

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 953704: 1 pièce
Douilles 6 pans HOLEX 631020 réf. 4 ; 4,5 ; 5 ; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13: 1 pièce de chaque
Douilles tournevis 6 pans HOLEX 631720 réf. 3; 4; 5; 6: 1 pièce de chaque
Cliquet réversible HOLEX 632090 réf. 1/4: 1 pièces
Rallonge HOLEX 632420 réf. 150: 1 pièce
Poignée emmanchée HOLEX 632840 réf. 150: 1 pièce
Poignée transversale HOLEX 633029 réf. 116: 1 pièce