Jeu de tournevis, Nombre d'outils: 17

Réf.: 953551 17
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 10×24

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 10×24
Largeur 250 mm
Profondeur 600 mm
Largeur en G 10
Profondeur en G 24
Nombre d'outils 17
Poids 1,298 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 953551 17
EAN / GTIN 4062406095017
Réf. fabricant 953551 17

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 953551: 1 pièce
Tournevis pour vis à fente HOLEX 660701, réf. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 7; 8; 10: 1 pièce de chaque
Tournevis court pour vis à fente HOLEX 664201, réf. 4; 5,5; 6,5.: 1 pièce de chaque
Tournevis pour Phillips HOLEX 668401 réf. 0; 1; 2; 3: 1 pièce de chaque
Tournevis court pour Phillips HOLEX 668471 réf. 1; 2: 1 pièce de chaque