{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur | 30 mm | |
Degré de remplissage d'un tiroir en G | 8×16 | |
Largeur | 200 mm | |
Profondeur | 400 mm | |
Largeur en G | 8 | |
Profondeur en G | 16 | |
Nombre d'outils | 7 | |
Nombre d'outils | 7 | |
Poids | 0,676 kg | |
Type de produit | Mousse rigide prédécoupée |
Référence article | 953423 7 | |
EAN / GTIN | 2050002004214 | |
Manufacturer | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |